パイプファン 150mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
140件の「パイプファン 150mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプファン大風量タイプ」、「パイプファン 100mm」、「住宅換気扇」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 1.2 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)4.80/5.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)31.50/34.50 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×230×144.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)140/155 羽根径(Φmm) 105 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)2.90/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/27 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×180×133 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)18/21 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198 税込10,118
7日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 換気風量(m3/h) 103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz) 37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×180×133 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×103.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形 付属品 ねじ(本体固定用)2本 質量(kg) 0.85 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 3.0/3.5 換気風量(m3/h) 40.0/41.0 騒音値(dB)(50/60Hz) 33.0/33.5 開口面積(cm2) 118
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(kg) 1.3 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)8.60/9 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)34.50/35 ダクト径(Φmm) (OA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×230×144.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)60/60 羽根径(Φmm) 130 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

適合場所 浴室 適合パイプ呼び径 Φ150 仕様 12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg) 1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.5/8.2 換気風量(m3/h) 107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/35 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷